ABB SPA - ABBCPS6G-100 CALZA TRECCIATA D.6MM 100M GY - CPS6G-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 100000 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5414363103615
Codice prodotto
ABBCPS6G-100
Cod. produttore
CPS6G-100
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
100000 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Codice Ordine: CPS6G-100 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 6mm, lunghezza 100m, colore grigio
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


