ABB SPA - ABBCPS40B-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.40MM 50M BK - CPS40B-50-CV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 50000 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5414363149736
Codice prodotto
ABBCPS40B-50-CV0
Cod. produttore
CPS40B-50-CV0
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
50000 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altro
Codice Ordine: CPS40B-50-CV0 - Calza trecciata in poliestere, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 40mm, lunghezza 50m, colore nero
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


