ABB SPA - ABBCPS3245 CP-S.3 24/5.0 - CPS3245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 7.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 3...575 V
3a tensione d'uscita - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4053546170221
Codice prodotto
ABBCPS3245
Cod. produttore
CPS3245
Produttore
ABB
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
7.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
3...575 V
3a tensione d'uscita:
0...0 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
2a tensione d'uscita:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
120 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per installazione in serie:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Max. corrente d'uscita 2:
0 A
Max. corrente d'uscita 3:
0 A
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
134 VA
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
3...575 V
Larghezza:
35.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza della parte incassata:
129.4 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
126.8 mm
Altezza:
129.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza di montaggio:
35.5 mm
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA