ABB SPA - ABBCPS25G-50-CV0 CALZA TRECCIATA UL94V0 RW D.25MM 50M GY - CPS25G-50-CV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 50000 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5415022131024
Codice prodotto
ABBCPS25G-50-CV0
Cod. produttore
CPS25G-50-CV0
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
50000 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Codice Ordine: CPS25G-50-CV0 - Calza trecciata in poliestere, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, specifica per settore ferroviario, diametro nominale 25mm, lunghezza 50m, colore grigio
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


