pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS20G-25 CALZA TRECCIATA D.20MM 25M GY - CPS20G-25

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 25000 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Tipologia costruttiva - Nastro protettivo

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363103349

Codice prodotto

ABBCPS20G-25

Cod. produttore

CPS20G-25

Produttore

ABB

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

25000 mm

Larghezza:

20 mm

Tipologia costruttiva:

Nastro protettivo

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Codice Ordine: CPS20G-25 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 20mm, lunghezza 25m, colore grigio

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA