ABB SPA - ABBCPS12B-50 CALZA TRECCIATA D.12MM 50M BK - CPS12B-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 50000 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Materiale - Plastica
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414363103240
Codice prodotto
ABBCPS12B-50
Cod. produttore
CPS12B-50
Produttore
ABB
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
50000 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altro
Codice Ordine: CPS12B-50 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 12mm, lunghezza 50m, colore nero
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


