pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPC1ARUC CP-C1-ARU-C COATED MOD. RIDOND. MAX 40A - CPC1ARUC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPC1ARUC CP-C1-ARU-C COATED MOD. RIDOND. MAX 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614523748

Codice prodotto

ABBCPC1ARUC

Cod. produttore

CPC1ARUC

Produttore

ABB

The CP-C.1-A-RU-C is a redundancy unit for CP-C.1 range power supplies. The input voltage range is 10 - 58 V DC. This unit, with 2 inputs / channels each up to 20 A and an output up to 40 A, provides true redundancy by 100 % decoupling of two parallel connected CP-C.1 range power supplies. ATEX and IECEx approvals are available to be used in hazardous area applications.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA