pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP610R11 CP6-10R-11 - CP610R11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCP610R11 CP6-10R-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500402627

Codice prodotto

ABBCP610R11

Cod. produttore

CP610R11

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Grado di protezione (IP):

IP67

Pulsante completo ABB - serie/ modello ABBCP610R11 - - CP6-10R-11