pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP610G20 CP6-10G-20 - CP610G20

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCP610G20 CP6-10G-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500402573

Codice prodotto

ABBCP610G20

Cod. produttore

CP610G20

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

The CP6-10G-20 Heavy Duty Pushbutton is: Compact - Heavy Duty Pushbutton - Momentery - Heavy Duty - Green - Non-illuminated - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Heavy Duty Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solutionavailable, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA