pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP311R10 CP3-11R-10 PULS. COMP. LUM. - CP311R10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500376386

Codice prodotto

ABBCP311R10

Cod. produttore

CP311R10

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Codice Ordine: CP311R10 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA