pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP131L10 PULSANTI CON TASTO A FILO LUMINOSO 24V - - CP131L10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Blu

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500507049

Codice prodotto

ABBCP131L10

Cod. produttore

CP131L10

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Blu

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

The CP1-31L-10 Pushbutton is: Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.