pagina iniziale

ABB SPA - ABBCP131C10 PULSANTI CON TASTO A FILO LUMINOSO 24V- - CP131C10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Tattile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500507292

Codice prodotto

ABBCP131C10

Cod. produttore

CP131C10

Produttore

ABB

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

The CP1-31C-10 Pushbutton is: Pushbutton - Momentary - Flush - Clear - Illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA