ABB SPA - ABBCP111Y10 CP1-11Y-10 PULS. COMP. LUM. - CP111Y10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500400586
Codice prodotto
ABBCP111Y10
Cod. produttore
CP111Y10
Produttore
ABB
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA