ABB SPA - ABBCMUFDM34M CM-UFD.M34M REL? INTERFACCIA DEWA MODBUS - CMUFDM34M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 0...540 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC
Sottotensione trifase possibile - sì
Sottotensione monofase possibile - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4013614521140
Codice prodotto
ABBCMUFDM34M
Cod. produttore
CMUFDM34M
Produttore
ABB
Intervallo di misura della tensione 1:
0...540 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Sottotensione trifase possibile:
sì
Sottotensione monofase possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Con morsetti amovibili:
no
Valore d'intervento tensione:
0...540 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Numero contatti di commutazione:
3
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
108 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
67 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


