pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMMSS21P CM-MSS.21P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATE - CMMSS21P

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a molla

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496516

Codice prodotto

ABBCMMSS21P

Cod. produttore

CMMSS21P

Produttore

ABB

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Con morsetti amovibili:

no

Reset esterno possibile:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Salvataggio errori possibile:

no

Altezza:

85.6 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

103.7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Codice Ordine: CMMSS21P - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Controllo della temperatura nei motori (tramite termistori), CM-MSS.21P Alim. 24-240V c.a./c.c. 1 NC e 1 NA controllo interruzione dei cavi, memoria del guasto, del corto circuito nei cavi delle sonde ATEX molla, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA