ABB SPA - ABBCMMPN52P CM-MPN.52P 350-580 VAC AL=VN -P-IN - CMMPN52P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 350...580 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 350...580 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4016779852098
Codice prodotto
ABBCMMPN52P
Cod. produttore
CMMPN52P
Produttore
ABB
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
350...580 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
350...580 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.2 s
Larghezza:
45 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.2 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
104.8 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
350...580 V