pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMIWS2P CM-IWS.2P REL? MONIT. ISOLAM. 400VAC PI - CMIWS2P

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di derivazione rete - 10 µF

  • Soglia d'intervento impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779852654

Codice prodotto

ABBCMIWS2P

Cod. produttore

CMIWS2P

Produttore

ABB

Capacità di derivazione rete:

10 µF

Soglia d'intervento impedenza 1:

1...100 kOhm

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Salvataggio errori possibile:

sì

Visualizzazione del valore d'isolamento:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Intervallo di misura della tensione:

0...400 V

Frequenza d'esercizio nominale:

15...400 Hz

Codice Ordine: CMIWS2P - Elettronica di comando e controllo, Relè di controllo elettronici, Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT, CM-IWS.2P Sistemi IT fino a 400V c.a. pura, da 1 a 100Kohm, alim. 24-240V c.a./c.c. - push-in, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA