pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMCT1005 CM-CT 100/5 A TRASFORMATORE DI MISURA T - CMCT1005

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMCT1005 CM-CT 100/5  A TRASFORMATORE DI MISURA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Kit trasformatore di corrente trifase

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614376856

Codice prodotto

ABBCMCT1005

Cod. produttore

CMCT1005

Produttore

ABB

Tipologia:

Kit trasformatore di corrente trifase

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Diametro dell'apertura:

26 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

CM-CT 100/5 Trasformatore di corrente 2.5VA, classe 1.