ABB SPA - ABBCL2520C CL2-520C LAMP. LED BIANCO, 220VCC - CL2520C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 220...220 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
7320500260050
Codice prodotto
ABBCL2520C
Cod. produttore
CL2520C
Produttore
ABB
Colore della lente:
Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
220...220 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro


