ABB SPA - ABBCL2515L CL2-515L LAMP. LED BLU, 110-130VCC - CL2515L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...130 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
7320500259405
Codice prodotto
ABBCL2515L
Cod. produttore
CL2515L
Produttore
ABB
Colore della lente:
Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...130 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


