pagina iniziale

ABB SPA - ABBCL2513G CL2-513G LAMP. LED VERDE, 110-130VCA - CL2513G

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCL2513G CL2-513G LAMP. LED VERDE, 110-130VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...130 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500475645

Codice prodotto

ABBCL2513G

Cod. produttore

CL2513G

Produttore

ABB

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...130 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Alto

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Codice Ordine: CL2513G - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul frontequadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA