ABB SPA - ABBCL2507Y CL2-507Y LAMP. LED GIALLO, 48-60VCA/CC - CL2507Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue - 48...60 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
7320500250358
Codice prodotto
ABBCL2507Y
Cod. produttore
CL2507Y
Produttore
ABB
Colore della lente:
Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue:
48...60 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA