pagina iniziale

ABB SPA - ABBCF-23B.50 GUAINA EASIFLEX UL REC. DN23 PA6 BK - CF-23B.50

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 22.6 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030226502

Codice prodotto

ABBCF-23B.50

Cod. produttore

CF-23B.50

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

25 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

22.6 mm

Diametro interno:

28.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

0

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA