pagina iniziale

ABB SPA - ABBCAT411U CAT4-11U CONTATTI AUX NA+NC/BOBINA FRONT - CAT411U

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCAT411U CAT4-11U CONTATTI AUX NA+NC/BOBINA FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523130081

Codice prodotto

ABBCAT411U

Cod. produttore

CAT411U

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

CAT4-11U CONTATTI AUX NA NC BOBINA FRONT PER INTERRUTTORI MODULARI