pagina iniziale

ABB SPA - ABBCA431M CA4-31M BLOCCO CONTATTI AUX 3NA+1NC FRON - CA431M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCA431M CA4-31M BLOCCO CONTATTI AUX 3NA+1NC FRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523130173

Codice prodotto

ABBCA431M

Cod. produttore

CA431M

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

Blocco contatti ausiliari aggiuntivi istantanei con montaggio frontale