ABB SPA - ABBBVYR-292323 RACC. A Y DN29+DN23+DN23 PA6 BK IP68 - BVYR-292323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 25...32 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
7630030227677
Codice prodotto
ABBBVYR-292323
Cod. produttore
BVYR-292323
Produttore
ABB
Tipologia:
Elemento a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
25...32 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW29 and 2 x Corrugated Conduits Size NW23 IP68 Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA