ABB SPA - ABBBVYD-121010GT RACC. A Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP66 - BVYD-121010GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento a Y
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 12...16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
7630030227844
Codice prodotto
ABBBVYD-121010GT
Cod. produttore
BVYD-121010GT
Produttore
ABB
Tipologia:
Elemento a Y
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
12...16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW12 and 2 x Corrugated Conduits Size NW10 IP66 Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA