pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVYD-100707GT RACC. A Y DN10+DN07+DN07 PA6 BK IP66 - BVYD-100707GT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elemento a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 10...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030227851

Codice prodotto

ABBBVYD-100707GT

Cod. produttore

BVYD-100707GT

Produttore

ABB

Tipologia:

Elemento a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

10...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Y-distributor Polyamide 6, for 1x Corrugated Conduits Size NW10 and 2 x Corrugated Conduits Size NW07 IP66 Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA