pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVWD-P299GT RACC. 90G DN29 PG29 PA6 BK IP66 - BVWD-P299GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVWD-P299GT RACC. 90G DN29 PG29 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030228803

Codice prodotto

ABBBVWD-P299GT

Cod. produttore

BVWD-P299GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

61.5 mm

Altezza totale:

74.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. 90G DN29 PG29 PA6 BK IP66