ABB SPA - ABBBVWD-P213GT RACC. 90G DN23 PG21 PA6 BK IP66 - BVWD-P213GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - PG21
Confezione
30 PZ
EAN
7630030228827
Codice prodotto
ABBBVWD-P213GT
Cod. produttore
BVWD-P213GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG21
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
54 mm
Altezza totale:
67 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA