pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVWD-P112GT-11 RACC. 90G DN12 PG11 PA6 BK IP66 - BVWD-P112GT-11

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030228957

Codice prodotto

ABBBVWD-P112GT-11

Cod. produttore

BVWD-P112GT-11

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

38.5 mm

Altezza totale:

46 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, 90° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA