pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVOV-P488 RACC. A FLANGIA 90G DN48 PG48PA6 BK IP68 - BVOV-P488

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Flangia

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030229992

Codice prodotto

ABBBVOV-P488

Cod. produttore

BVOV-P488

Produttore

ABB

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Flangia

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Lunghezza totale:

119 mm

Altezza totale:

77.5 mm

Materiale della filettatura:

Altro

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW48, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA