pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNV-P213GT RACCORDO DN23 PG21 PA6 BK IP68 - BVNV-P213GT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030231063

Codice prodotto

ABBBVNV-P213GT

Cod. produttore

BVNV-P213GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

52 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA