pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNV-M508 RACCORDO DN48 M50 PA6 BK IP68 - BVNV-M508

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030231742

Codice prodotto

ABBBVNV-M508

Cod. produttore

BVNV-M508

Produttore

ABB

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

72.5 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW48, IP68, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA