ABB SPA - ABBBVNV-M257 RACCORDO DN17 M25 PA6 BK IP68 - BVNV-M257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
50 PZ
EAN
7630030231896
Codice prodotto
ABBBVNV-M257
Cod. produttore
BVNV-M257
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
48.5 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA