pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNDZ-M207GT RACCORDO DN17 10-14 M20 BK IP66 - BVNDZ-M207GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVNDZ-M207GT RACCORDO DN17 10-14 M20 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030213038

Codice prodotto

ABBBVNDZ-M207GT

Cod. produttore

BVNDZ-M207GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

72 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Range 10.0-14.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA