ABB SPA - ABBBVND-P070GT-11 RACCORDO DN10 PG7 PA6 BK IP66 - BVND-P070GT-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - PG7
Confezione
100 PZ
EAN
7630030213670
Codice prodotto
ABBBVND-P070GT-11
Cod. produttore
BVND-P070GT-11
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
36.5 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA