ABB SPA - ABBBVND-M508GT RACCORDO DN48 M50 PA6 BK IP66 - BVND-M508GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
10 PZ
EAN
7630030213762
Codice prodotto
ABBBVND-M508GT
Cod. produttore
BVND-M508GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Lunghezza totale:
72.5 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


