ABB SPA - ABBBVND-M506GT RACCORDO DN36 M50 PA6 BK IP66 - BVND-M506GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
20 PZ
EAN
7630030213779
Codice prodotto
ABBBVND-M506GT
Cod. produttore
BVND-M506GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
72 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA