pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVND-G010GT RACCORDO DN10 3/8 GAS PA6 BK IP66 - BVND-G010GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVND-G010GT RACCORDO DN10 3/8 GAS PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030214110

Codice prodotto

ABBBVND-G010GT

Cod. produttore

BVND-G010GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Lunghezza totale:

36.5 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 3/8", for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA