ABB SPA - ABBBVIVG-U210 RACC.MIL DN10 UNEF 7/8-20 PA6 BK IP68 - BVIVG-U210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
800 PZ
EAN
7630030214783
Codice prodotto
ABBBVIVG-U210
Cod. produttore
BVIVG-U210
Produttore
ABB
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
UNEF
Lunghezza totale:
37 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


