pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVIRS-U267 ADATT.SOURIAUDN17 UNEF 1-1/16-18 BK IP68 - BVIRS-U267

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7630030288067

Codice prodotto

ABBBVIRS-U267

Cod. produttore

BVIRS-U267

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Fitting PMAFIX, Straight, for Souriau Connector, Polyamide 6, Female Thread UNEF 1 1/16"-18, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA