pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVID-M207GT RACC. FEMM. DN17 M20 PA6 BK IP66 - BVID-M207GT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030216572

Codice prodotto

ABBBVID-M207GT

Cod. produttore

BVID-M207GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

44.5 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB tipo/modello RACC. FEMM. DN17 M20 PA6 BK IP66