pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVEMV-M406-13 RACC.EMC DN36 M40 BK IP68 FIL.13 MM - BVEMV-M406-13

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVEMV-M406-13 RACC.EMC DN36 M40 BK IP68 FIL.13 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030217074

Codice prodotto

ABBBVEMV-M406-13

Cod. produttore

BVEMV-M406-13

Produttore

ABB

Fitting PMA EMC FIX, Straight, Polyamide 6/Aluminium, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA