pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVEMV-M329-13 RACC.EMC DN29 M32 BK IP68 FIL.13 MM - BVEMV-M329-13

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030217104

Codice prodotto

ABBBVEMV-M329-13

Cod. produttore

BVEMV-M329-13

Produttore

ABB

Fitting PMA EMC FIX, Straight, Polyamide 6/Aluminium, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA