pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVAV-M406 RACC. 45G DN36 M40 PA6 BK IP68 - BVAV-M406

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVAV-M406 RACC. 45G DN36 M40 PA6 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3 pollici

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030217883

Codice prodotto

ABBBVAV-M406

Cod. produttore

BVAV-M406

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

3 pollici

Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA