pagina iniziale

ABB SPA - ABBBSH-R29 STAFFE FISS. PER ROBOTICA DN29 PA6 BK - BSH-R29

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 32...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030219849

Codice prodotto

ABBBSH-R29

Cod. produttore

BSH-R29

Produttore

ABB

Adatto per diametro tubo:

32...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Nero

SH Tube Clamp - Fits to Conduit Size NW/Metric 29/32, Color Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA