ABB SPA - ABBBGPS-36 SUPP.SOVRAPP.INCERNIERATO DN36 BK - BGPS-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 40...40 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Guida
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
7630030208034
Codice prodotto
ABBBGPS-36
Cod. produttore
BGPS-36
Produttore
ABB
Adatto per diametro tubo:
40...40 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Guida
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
PMAFIX Heavy Construction, sistema di supporto impilabile nero monoblocco, materiale - poliammide 6, adatto a condutture di dimensioni NW - 36


