ABB SPA - ABBBFH-17-0 FASCETTA COMPLETA DN17 PA6 BK - BFH-17-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 20...20 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Guida
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
7630030210709
Codice prodotto
ABBBFH-17-0
Cod. produttore
BFH-17-0
Produttore
ABB
Adatto per diametro tubo:
20...20 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Guida
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN17 PA6 BK


