pagina iniziale

ABB SPA - ABBBA9S48LEDL BA9S48LEDL BLU LED 48V - BA9S48LEDL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBA9S48LEDL BA9S48LEDL BLU LED 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 48...48 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Temperatura di colore correlata - 0 K

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523186

Codice prodotto

ABBBA9S48LEDL

Cod. produttore

BA9S48LEDL

Produttore

ABB

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Attacco lampada:

BA9s

Temperatura di colore correlata:

0 K

Tecnologia:

LED

Colore:

Blu

Lunghezza totale:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

15 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

sì

Durata di vita nominale media:

100000 h

Adatto per torce:

sì

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

The BA9S48LEDL LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - Blue - Illuminated - 48 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA